PINZA 405.10E

Pinze da taglio ESD "stubby": versatilità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:405.10E
Rubix:160000000107134
EAN:3148511751251
PINZA 405.10E

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchiappuntito
Lunghezza110 mm
Peso65 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA 405.10E


Pinza da taglio ESD "Stubby": versatilità
- Protezione dei componenti elettronici contro il rischio di scariche elettrostatiche (ESD).
- Questa pinza consente un taglio netto per più materiali: dal filo di rame al filo di pianoforte fino a 0,5 mm.
- Il design di contenimento della caduta impedisce l'espulsione del filo.
Peso: 65 g.

Punti di forza

Protezione dei componenti elettronici dal rischio di scariche elettrostatiche (ESD).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso77 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)155x65x20 mm
Peso imballaggio77 g
Forma dei becchiappuntito
Lunghezza110 mm
Peso65 g
Lunghezza dei becchi11,5 mm
Capacità di taglio1,4 mm
Tipologiataglierine con testa ogivale
61,71 IVA esclusa
/ Unità
75,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione