U01900101 190 I_160 TRONCHESE -B-

TRONCHESE A DOPPIA LEVA A TAGLIENTE DIAGONALE USAG 190 I 160

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Usag:190 I 160
Rubix:160000000339041
Produttore:U01900101
EAN:8010239005051
U01900101 190 I_160 TRONCHESE -B-
Riepilogo info tecniche
Forma dei becchidiagonale
Lunghezza160 mm
Peso196 g
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : U01900101 190 I_160 TRONCHESE -B-


ISO 5747
Modello per filo armonico con articolazione a ginocchiera per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio
Manici in lamiera d'acciaio imbutita rivestiti con guaina in PVC
Esecuzione nichelata lucida e brunita

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x60x160 mm
Peso196 g
Forma dei becchidiagonale
Lunghezza160 mm
Peso196 g
Lunghezza dei becchi16 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
48,96 IVA esclusa
/ Unità
59,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore