TRONCHESE 405.12

Pinze da taglio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:405.12
Rubix:160000000107140
EAN:3148511751800
TRONCHESE 405.12

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Lunghezza120 mm
Peso95 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRONCHESE 405.12


B [mm]: 16.0C [mm]: 16,0E [mm]: 16.0L [mm]: 120L1 [mm]: 8[g]: 95

Punti di forza

- 405: Taglio assiale - 416 - 435: Superficie di taglio quasi piatta, bacino stretto - 425: Superficie di taglio piatta, ganasce lunghe 13 mm - Design: nervatura opaca, rivestimento rosso, molla di apertura.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso110 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)155x70x20 mm
Peso imballaggio107 g
Forma dei becchidiagonale
Lunghezza120 mm
Peso95 g
Lunghezza dei becchi16 mm
Capacità di taglio2 mm
56,32 IVA esclusa
/ Unità
68,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione