TRONCHESI B 1820/1 MM 160 B18201160

Tronchese per resina sintetica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:72 01 160
Rubix:160000000734219
EAN:4003773041245
TRONCHESI B 1820/1 MM 160 B18201160

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchiappuntito
Lunghezza160 mm
Peso164 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRONCHESI B 1820/1 MM 160 B18201160


72 01 160 Diagonal Cutters for plastics
Cutting face flush. For nearly flush cutting of moulded plastic components from sprues. Cuts soft materials such as lead in a flush cut. With opening spring. improved transmission ratio for 25 % more cutting performance.
KNIPEX 72 01 160 Tronchese per resina sintetica rivestiti in resina sintetica 160 mm

Punti di forza

Con taglienti rettificati per taglio raso. Per un taglio raso di bavature di resina sintetica. Trancia di netto i materiali dolci come il piombo. Con molla di ritorno. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x50x15 mm
Forma dei becchiappuntito
Lunghezza160 mm
Peso164 g
Capacità di taglio3 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
€ 37,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione