TRONCHESE LATERALE DI PRECISIONE 79 02 125

Tronchese laterale di precisione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:79 02 125
Rubix:999180300054907
EAN:4003773061281
TRONCHESE LATERALE DI PRECISIONE 79 02 125

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchitagliente laterale
Lunghezza125 mm
Peso59 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRONCHESE LATERALE DI PRECISIONE 79 02 125


79 02 125 ESD Precision Electronics Side Cutter ESD
Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Electrically discharging handles - dissipative. Very precisely ground and sharp cutting edges with very small bevels for exact cutting on delicate electronic components; also available without bevel for flush cutting. Precision cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Approx. 20% lighter than conventional electronics pliers. Bolted joint with carefully manufactured joint surfaces for even, low-friction movement throughout the entire opening range. Smooth-running double spring for a gentle and even opening. Ergonomically optimised multi-component handles. round head.
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 1.3 mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.7 mm
  • Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 0.2 – 1.7 mm
  • Jaw length (B): 10 mm
  • Jaw thickness (joint) (D): 6.5 mm
  • Head width (A): 11 mm
  • ESD: yes  
  • KNIPEX 79 02 125 Tronchese laterale di precisione per elettronica rivestiti in materiale bicomponente brunita 125 mm

    Punti di forza

    Pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell´elettronica e nella meccanica fine. Taglienti affilati, rettificati ad alta precisione con sfaccettatura ultrapiccola per tagli precisi su componenti elettronici delicati. Anche senza sfaccettatura per tagli rasi. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. Più leggera del 20 % rispetto alle tradizionali pinze per elettronica. Articolazione a vite con superfici rifinite con precisione per un movimento uniforme, privo di attrito sull'intera ampiezza di apertura. Con doppia molla con minimo attrito per un'apertura e una chiusura morbida e uniforme. Manici in materiale bicomponente ergonomici ottimizzati. Testa tonda. Acciaio al cromo per cuscinetti a sfera, forgiato, temperato ad olio a gradini.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)185x68x46 mm
    Forma dei becchitagliente laterale
    Lunghezza125 mm
    Peso59 g
    Lunghezza dei becchi10 mm
    Paese d'origineDE
    Codice doganale82032000
    € 59,00 IVA esclusa
    / Unità
    € 71,98 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione