TRONCHESE A TAGLIENTE DIAGONALE L. (MM) 180 847006
TRONCHESE CON TAGLIENTE DIAGONALE ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:5073362
Roebuck:847006
Rubix:170000000535205
EAN:3660338076459


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | diagonale |
|---|---|
| Lunghezza | 180 mm |
| Peso | 220 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : TRONCHESE A TAGLIENTE DIAGONALE L. (MM) 180 847006
ISO 5749
Acciaio al Cromo Vanadio interamente temprato
Taglienti trattati a induzione
Finitura lucida
Durezza: 63 HRC
Applicazione: da fili flessibili a rigidi.
Acciaio al Cromo Vanadio interamente temprato
Taglienti trattati a induzione
Finitura lucida
Durezza: 63 HRC
Applicazione: da fili flessibili a rigidi.
Punti di forza
Exclusive ergonomic sleeve
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma dei becchi | diagonale |
|---|---|
| Lunghezza | 180 mm |
| Peso | 220 g |
| Lunghezza dei becchi | 34 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione