TRONCHESI FRONTALI 567GB

Pinze per il taglio della testa 8367-160

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:8367-160 JC
Rubix:160000000858630
Produttore:6749150
EAN:4010886674918
TRONCHESI FRONTALI 567GB

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchipiatto
Lunghezza160 mm
Peso254 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRONCHESI FRONTALI 567GB


Tronchese frontale per impieghi gravosi 160 mm Sec. DIN ISO 5748 A grande effetto per uno sforzo di taglio ridotto Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC Per filo duro/filo armonico 1,6 mm Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente TL = esecuzione grigio acciaio, impugnature con rivestimento protettivo blu

Informazioni tecniche


Attributi
Peso254 g
Forma dei becchipiatto
Lunghezza160 mm
Peso254 g
Capacità di taglio4,5 mm
Codice doganale82032000
49,28 IVA esclusa
/ Unità
60,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione