ERGOMAXX TRONCHESE MULTIUSO 25° ISOLATO 1.000V 840526

ERGOMAXX - Tronchese multiuso 25° isolato 1.000V

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:840526
Rubix:170000000533890
EAN:3660338061769
ERGOMAXX TRONCHESE MULTIUSO 25° ISOLATO 1.000V 840526
brand logo

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchiuniversale
Lunghezza180 mm
Peso270 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ERGOMAXX TRONCHESE MULTIUSO 25° ISOLATO 1.000V 840526


EN IEC 60900 Certificato VDE/GS
Pinza in grado di moltiplicare la forza della mano.
Trasmissione della potenza ottimizzata.
Taglienti trattati a 60 HRC per induzione.
Pinza 6 funzioni
- Tronchese fino a 2,0 (corda da pianoforte).
- Pinza spellafili da 1,5 a 2,5 mm2
- Pinza a crimpare per terminali da 1,5 a 2,5 mm2
- Pinza per il taglio di viteria filettata da 3,5 e 4 mm
- Tiracavi e pinza per clip da 4,5 e 6 mm
- Pinza a becco fine per taglio di precisione in avanti.
- Finitura cromata.
Prodotto in Germania.

Punti di forza

Trasmissione ottimizzata della potenza
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchiuniversale
Lunghezza180 mm
Peso270 g
Lunghezza dei becchi32 mm
Capacità di taglio2 mm
43,83 IVA esclusa
/ Unità
53,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione