TRONCHESI TAGLIO LATERALE TAGLIENTE PROGESSIVO 2101G-125

Pinze a taglio laterale ERGO™ con impugnatura bicomponente autoaprente e finitura fosfatata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:2101G-125
Rubix:160000001331201
EAN:7314150106462
TRONCHESI TAGLIO LATERALE TAGLIENTE PROGESSIVO 2101G-125

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchitagliente laterale
Lunghezza125 mm
Peso105 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRONCHESI TAGLIO LATERALE TAGLIENTE PROGESSIVO 2101G-125


Pinze a taglio laterale sviluppate secondo il processo scientifico Ergo ISO 5749. Finitura nera con trattamento anticorrosione. Acciaio legato ad alte prestazioni, manici Ergo con combinazione bicomponente, superficie termoplastica su polipropilene resistente che offre una presa superiore.

Punti di forza

Il raggio di taglio progredisce lungo il bordo per tagliare materiali duri come il filo di pianoforte vicino alla giunzione e materiali morbidi|La giunzione a vite garantisce un'ottima scorrevolezza e un allineamento preciso dei bordi di taglio|Le ganasce di forma circolare migliorano l'accessibilità in spazi ristretti|Dotate di una molla di ritorno brevettata con funzione on/off|Cordi di taglio temprati a induzione|Massimo comfort con il minimo sforzo grazie al design ergonomico|Le comode impugnature bicomponenti offrono un'ottima presa|Maggiore leva e capacità di taglio grazie alla posizione della giunzione|Impugnature ad apertura automatica quando la molla è attivata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso100 g
Forma dei becchitagliente laterale
Lunghezza125 mm
Peso105 g
Lunghezza dei becchi14 mm
Capacità di taglio3,5 mm
Codice doganale82041100
20,24 IVA esclusa
/ Unità
24,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione