TRONCHESI FRON.B 1809/1 MM 160 B18091160

Tronchese per meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:67 01 160
Rubix:160000000752147
EAN:4003773040620
TRONCHESI FRON.B 1809/1 MM 160 B18091160

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchipiatto
Lunghezza160 mm
Peso237 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRONCHESI FRON.B 1809/1 MM 160 B18091160


67 01 160 High Leverage End Cutting Nipper
With cutting edges for soft, hard and piano wire. High cutting capacity with little effort due to optimum coordination of cutting edge angle and transmission ratio. Cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC.
  • Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 4.5 mm
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 3.4 mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.5 mm
  • Cutting capacities piano wire (diameter): Ø 2.0 mm
  • KNIPEX 67 01 160 Tronchese per meccanica con tagliente frontale - tipo "forte" rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 160 mm

    Punti di forza

    Con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza e per filo armonico. Con capacità di taglio elevata senza sforzi, grazie alle simmetrie dell´angolo di taglio e al rapporto di trasmissione ottimale. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)165x52x16 mm
    Forma dei becchipiatto
    Lunghezza160 mm
    Peso237 g
    Capacità di taglio4 mm
    Paese d'origineDE
    Codice doganale82032000
    42,58 IVA esclusa
    / Unità
    51,95 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione