U01860060 186 C_150 PINZA PER PLASTICA -B-

TRONCHESI A TAGLIENTE RASO DIAGONALE PER MATERIALI PLASTICI USAG 186 C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Usag:186 C 150
Rubix:160000000339027
Produttore:U01860060
EAN:8010239247673
U01860060 186 C_150 PINZA PER PLASTICA -B-
Riepilogo info tecniche
Forma dei becchirotondo
Lunghezza150 mm
Peso147 g
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : U01860060 186 C_150 PINZA PER PLASTICA -B-


Becchi arrotondati ribassati
Molla di richiamo
Manici rivestiti con guaina in PVC
Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita testa pulita

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x70x160 mm
Peso147 g
Forma dei becchirotondo
Lunghezza150 mm
Peso147 g
Lunghezza dei becchi22 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
29,16 IVA esclusa
/ Unità
35,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione