188 AX 160 TRONCHESE DIAGONALE 192A.16CPE

Taglierine diagonali ad alte prestazioni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:192A.16CPE
Rubix:999180600061758
EAN:3662424076541
188 AX 160 TRONCHESE DIAGONALE 192A.16CPE

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchirotondo
Lunghezza160 mm
Peso200 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 188 AX 160 TRONCHESE DIAGONALE 192A.16CPE


Nuovo profilo dei taglienti per una maggiore durata e capacità di taglio.
Bordi per il taglio netto di tutti i tipi di filo: filo morbido, materiali moderni e filo per pianoforte nelle seguenti dimensioni:
192A.16CPE: 2,0mm 210 kg/mm²
192A.18CPE: 2,2mm 205 kg/mm²
192A.20CPE: 2,5 mm 200 kg/mm²
La geometria riduce significativamente la forza di taglio grazie all'asse sfalsato e al profilo specifico del tagliente.
Lega di acciaio al carbonio super resistente, taglienti temprati a induzione.
Guaine ergonomiche bimateriali in materiale resistente agli agenti chimici con:
Molla di ritorno
Anello di fissaggio (l'anello di fissaggio aumenta la lunghezza nominale di 10 mm)
Stampa: Cromato, resistente alla corrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso200 g
Forma dei becchirotondo
Lunghezza160 mm
Peso200 g
Lunghezza dei becchi180 mm
Capacità di taglio2 mm
24 mm
160 mm
29,36 IVA esclusa
/ Unità
35,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione