010820006-TRONCHESI DIAGONALI 160 1082 160
TRONCHESI A TAGLIENTI DIAGONALI BETA 1082
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1082 160
Rubix:160000000007102
Produttore:010820006
EAN:8014230435114


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | diagonale |
|---|---|
| Lunghezza | 160 mm |
| Peso | 181 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : 010820006-TRONCHESI DIAGONALI 160 1082 160
UNI/ISO 5749
Manici ricoperti con 2 strati di PVC antiscivolo
Esecuzione cromata
Manici ricoperti con 2 strati di PVC antiscivolo
Esecuzione cromata
Punti di forza
Diagonal cutting pliers with handles covered with 2 layers of non-slip PVC
Applicazioni
Cutting and general maintenance tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso | 181 g |
| Forma dei becchi | diagonale |
| Lunghezza | 160 mm |
| Peso | 181 g |
| Lunghezza dei becchi | 22 mm |
| Capacità di taglio | 22 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione