TRONCHESI LAT. B 1818/1 MM 200 B18181200

Tronchese laterale per meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:74 01 200
Rubix:160000000752169
EAN:4003773034056
TRONCHESI LAT. B 1818/1 MM 200 B18181200

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Lunghezza200 mm
Peso263 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRONCHESI LAT. B 1818/1 MM 200 B18181200


For very high and durable loading. High cutting capacity with minimum effort due to an optimal coordination of cutting angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally inductive hardened (hardness of the cutting edges approx. 64 HRC) for all wire types, also piano wire. Chrome-vanadium-high-quality steel, forged, hardened in oil.
KNIPEX 74 01 200 Tronchese laterale per meccanica tipo "forte" rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 200 mm

Punti di forza

Per massima sollecitazione continua. Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti. Taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione (durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso filo armonico. Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)205x47x47 mm
Forma dei becchidiagonale
Lunghezza200 mm
Peso263 g
Capacità di taglio4,2 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
€ 38,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione