TRONCHESE LATERALE PER MECCANICA 70 06 160

Tronchese laterale per meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:70 06 160
Rubix:999180300054698
EAN:4003773021995
TRONCHESE LATERALE PER MECCANICA 70 06 160

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchitagliente laterale
Lunghezza170 mm
Peso216 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRONCHESE LATERALE PER MECCANICA 70 06 160


70 06 160 SB Diagonal Cutter
narrow head style for use in confined areas. The indispensable diagonal cutter for all-round use. High-quality material and precise workmanship for long service life. Precision cutting edges for soft and hard wire. Clean cutting of thin copper wires, also at the cutting edge tips. Cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. VDE-tested safety up to 1000 volts. with bevel. self-service card/blister.
  • Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 4.0 mm
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 3.0 mm
  • Cutting capacities hard wire (diameter): Ø 2.0 mm
  • VDE tested: yes  
  • KNIPEX 70 06 160 Tronchese laterale per meccanica isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE cromata 160 mm

    Punti di forza

    L´indispensabile tronchese laterale per un uso versatile. Materiale di alta qualità e lavorazione precisa per una lunga durata. Taglienti di precisione per filo metallico a bassa e alta resistenza. Taglio pulito sulle punte dei taglienti, anche per filo di rame sottile. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC. Con testa stretta per l´impiego in luoghi di difficile accesso. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Forma dei becchitagliente laterale
    Lunghezza170 mm
    Peso216 g
    Lunghezza dei becchi4 mm
    Capacità di taglio3 mm
    Codice doganale82032000
    € 36,44 IVA esclusa
    / Unità
    € 44,46 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione