SLS DIAGONALE CUTTING PLIER 160MM 192.16CPESLS

192.CPESLS - Pinze per taglio diagonale - SLS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:192.16CPESLS
Rubix:999220127016092
EAN:3662424028328
SLS DIAGONALE CUTTING PLIER 160MM 192.16CPESLS

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Lunghezza160 mm
Peso225 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SLS DIAGONALE CUTTING PLIER 160MM 192.16CPESLS


192.CPESLS - Pinze per taglio diagonale - SLS
- Utensile dotato di una soluzione di fissaggio FACOM SLS che assicura contro il rischio di cadute accidentali.
- La soluzione a cavo "rotante", scelta e testata da FACOM, preserva l'utilizzabilità dell'utensile.
- Taglienti progettati per tagliare tutti i tipi di fili: filo di pianoforte, fili morbidi, materiali moderni (max 200 kg/mm²). Frese progettate per tagliare tutti i tipi di fili: filo di pianoforte, fili morbidi, materiali moderni (max 200 kg/mm²).
- Forza di taglio minima grazie all'ampio braccio di leva e all'albero disassato.
- Lunga durata grazie all'acciaio al cromo molibdeno vanadio (elevata durezza della fresa: 61/63 HRc).
- Manicotti ergonomici in materiale altamente resistente agli agenti chimici.
- Molla di ritorno rimovibile
- Presentazione: cromata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)165x105x23 mm
Peso imballaggio220 g
Forma dei becchidiagonale
Lunghezza160 mm
Peso225 g
Lunghezza dei becchi18 mm
Capacità di taglio24 mm
€ 44,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione