Riferimenti
Facom:406.MT
Rubix:160000000107195
EAN:3148511752609


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | appuntito |
|---|---|
| Lunghezza | 110 mm |
| Peso | 60 g |
Dettagli del prodotto : TRONCHESE MICRO-TECH 406.MT
Tronchesi Micro-Tech® "compatte": maneggevolezza
- Queste pinze combinano le prestazioni di taglio con la maneggevolezza grazie alla nuova forma diagonale sottile.
- I modelli anticaduta evitano l'espulsione del filo. La clip 405.MT consente di tagliare dal filo del pianoforte fino a 0,4 mm.
Peso: 60 g.
- Queste pinze combinano le prestazioni di taglio con la maneggevolezza grazie alla nuova forma diagonale sottile.
- I modelli anticaduta evitano l'espulsione del filo. La clip 405.MT consente di tagliare dal filo del pianoforte fino a 0,4 mm.
Peso: 60 g.
Punti di forza
Queste pinze combinano le prestazioni di taglio con la maneggevolezza grazie alla nuova forma ogivale assottigliata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 73 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 155x65x20 mm |
| Peso imballaggio | 73 g |
| Forma dei becchi | appuntito |
| Lunghezza | 110 mm |
| Peso | 60 g |
| Lunghezza dei becchi | 9,5 mm |
| Capacità di taglio | 1,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione