TRONCHESE LATERALE PER MECCANICA 74 06 200

Taglierina diagonale ad alta leva

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:74 06 200
Rubix:999180300054806
EAN:4003773033820
TRONCHESE LATERALE PER MECCANICA 74 06 200

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Lunghezza200 mm
Peso304 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRONCHESE LATERALE PER MECCANICA 74 06 200


74 06 200 High Leverage Diagonal Cutter
For very tough, continuous use. High cutting performance with minimum effort due to optimum coordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction-hardened (cutting edge hardness approx. 64 HRC), for all sorts of wire including piano wire.
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 4.2 mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.0 mm
  • Cutting capacities piano wire (diameter): Ø 2.5 mm
  • VDE tested: yes  
  • Con asse forgiato integrato per impieghi gravosi. Adatto a tutti i tipi di filo, compreso il filo per pianoforte. Elevate prestazioni di taglio con il minimo sforzo grazie alla coordinazione ottimale dell'angolo di taglio e del rapporto di trasmissione. Taglienti di precisione ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 64 HRC. Acciaio al cromo vanadio per impieghi gravosi, forgiato, temprato ad olio in più fasi.

    Punti di forza

    Per massima sollecitazione continua. Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti. Taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione (durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso filo armonico. Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Forma dei becchidiagonale
    Lunghezza200 mm
    Peso304 g
    Capacità di taglio4,2 mm
    Tipologiataglierina diagonale ad alta leva
    Codice doganale82032000
    49,84 IVA esclusa
    / Unità
    60,80 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione