TRONCHESE LATERALE PER MECCANICA 74 02 200

Tronchese laterale per meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:74 02 200
Rubix:999180300054787
EAN:4003773040309
TRONCHESE LATERALE PER MECCANICA 74 02 200

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Lunghezza200 mm
Peso304 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRONCHESE LATERALE PER MECCANICA 74 02 200


74 02 200 High Leverage Diagonal Cutter
For very tough, continuous use. High cutting performance with minimum effort due to optimum coordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction-hardened (cutting edge hardness approx. 64 HRC), for all sorts of wire including piano wire.
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 4.2 mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.0 mm
  • Cutting capacities piano wire (diameter): Ø 2.5 mm
  • KNIPEX 74 02 200 Tronchese laterale per meccanica tipo "forte" rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 200 mm

    Punti di forza

    Per massima sollecitazione continua. Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti. Taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione (durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso filo armonico. Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)210x52x21 mm
    Forma dei becchidiagonale
    Lunghezza200 mm
    Peso304 g
    Capacità di taglio4,2 mm
    Paese d'origineDE
    Codice doganale82032000
    36,72 IVA esclusa
    / Unità
    44,80 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione