TRONCHESE SERIE G 160 MM 405A.15

Fresa diagonale compatta taglio assiale 160 mm

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:405A.15
Rubix:999180600061796
EAN:3662424076671
TRONCHESE SERIE G 160 MM 405A.15

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Lunghezza160 mm
Peso160 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRONCHESE SERIE G 160 MM 405A.15





- Capacità: - Filo duro 160 kg/mm²: diametro 1,6 mm - Filo medio duro 100 kg/mm²: diametro 1,8 mm - Presentazione: verniciato, guaina in PVC rosso.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x20x11 mm
Peso195 g
Forma dei becchidiagonale
Lunghezza160 mm
Peso160 g
Lunghezza dei becchi18 mm
Tipologiataglierine diagonali
66,97 IVA esclusa
/ Unità
81,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione