010920310-TRONCHESI FRONTALI DP LEVA VERN V 200 1092V 200
TRONCHESI A DOPPIA LEVA TAGLIENTI FRONTALI BETA 1092V
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1092V 200
Rubix:160000000007191
Produttore:010920310
EAN:8014230176338


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | dritto |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Peso | 610 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : 010920310-TRONCHESI FRONTALI DP LEVA VERN V 200 1092V 200
UNI/ISO 5748
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso | 595 g |
| Forma dei becchi | dritto |
| Lunghezza | 200 mm |
| Peso | 610 g |
| Lunghezza dei becchi | 9 mm |
| Capacità di taglio | 2,5 mm |
| Tipologia | tronchese a doppia leva a taglienti frontali tipo pesante |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore