TRONCHESE 405.10MT

Frese Micro-Tech® "Stubby": Versatilità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:405.10MT
Rubix:160000000107135
EAN:3148511751350
TRONCHESE 405.10MT

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Lunghezza110 mm
Peso60 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRONCHESE 405.10MT


Frese Micro-Tech® "Stubby": Versatilità
- Questa pinza consente un taglio netto per più materiali: dal filo di rame al filo di pianoforte fino a 0,5 mm.
- Il design di contenimento della caduta impedisce l'espulsione del filo.
Peso: 60 g.

Punti di forza

La struttura di contenimento della caduta impedisce la fuoriuscita del filo.

Applicazioni

Referenza 405.10MT: consente un taglio netto per più materiali: dal filo di rame al filo di pianoforte fino a 0,5 mm. Referenza 405.12MT: adatta per carichi pesanti e lavori ripetitivi su un'ampia gamma di materiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)155x65x20 mm
Peso imballaggio71 g
Forma dei becchidritto
Lunghezza110 mm
Peso60 g
Lunghezza dei becchi11,5 mm
Codice doganale82032000
52,79 IVA esclusa
/ Unità
64,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione