TRONCHESI B 1820/1 MM 180 B18201180

Tronchese per resina sintetica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:72 01 180
Rubix:160000000734220
EAN:4003773046837
TRONCHESI B 1820/1 MM 180 B18201180

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Lunghezza180 mm
Peso193 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRONCHESI B 1820/1 MM 180 B18201180


72 01 160 Diagonal Cutters for plastics
Cutting face flush. For nearly flush cutting of moulded plastic components from sprues. Cuts soft materials such as lead in a flush cut. With opening spring. improved transmission ratio for 25 % more cutting performance.
KNIPEX 72 01 180 Tronchese per resina sintetica rivestiti in resina sintetica 180 mm

Punti di forza

Con taglienti rettificati per taglio raso. Per un taglio raso di bavature di resina sintetica. Trancia di netto i materiali dolci come il piombo. Con molla di ritorno. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)202x49x36 mm
Forma dei becchidiagonale
Lunghezza180 mm
Peso193 g
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
€ 39,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione