PINZA A FUSTELLA B 1773 B17730000

Pinza a fustella

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:90 70 220
Rubix:160000000734372
EAN:4003773019411
PINZA A FUSTELLA B 1773 B17730000

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchirotondo
Lunghezza22 mm
Peso0,251 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA A FUSTELLA B 1773 B17730000


90 70 220 Revolving Punch Pliers
To punch holes into leather, textiles and plastic material. With six interchangeable punches: Ø 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 mm. With opening spring and locking device. Powder-coated for reliable protection against rust.
KNIPEX 90 70 220 Pinza a fustella rossa, verniciata a polvere 220 mm

Punti di forza

Per punzonare fori su cuoio, tessuto e materiale sintetico. Con 6 fustelle intercambiabili Ø 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5 mm. Con molla di ritorno e nottolino di arresto. Protezione antiruggine con verniciatura a polvere. Corpo pinza e fustelle: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)220x64x15 mm
Forma dei becchirotondo
Lunghezza22 mm
Peso0,251 g
Capacità di taglio5 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale82034000
25,18 IVA esclusa
/ Unità
30,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione