ERGOCAB PINZA TAGLIACAVI CU AL 18 M LUNGHEZZA (MM) 180 840486

ERGOCAB pinza taglicavi Cu Al 18 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:840486
Rubix:170000000533868
EAN:3660338061660
ERGOCAB PINZA TAGLIACAVI CU AL 18 M LUNGHEZZA (MM) 180 840486

Riepilogo info tecniche

Lunghezza180 mm
Peso305 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ERGOCAB PINZA TAGLIACAVI CU AL 18 M LUNGHEZZA (MM) 180 840486


Norma: DIN ISO 5743

Acciaio C60. La sua testa inclinata a 25° aumenta la forza delle dita.
Molla di richiamo integrata nell'asse.
Sistema di sicurezza e bloccaggio apribile con una sola mano. Capacità di taglio: 18 mm/50 mm²
La testa sfalsata permette di mantenere il polso nell'asse dell'avambraccio, limitando così i disturbi muscolo-scheletrici.
Prodotto in Germania.

Punti di forza

Trasmissione ottimizzata della potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza180 mm
Peso305 g
Lunghezza dei becchi24 mm
43,76 IVA esclusa
/ Unità
53,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione