TRONCHESI PER RESINE B 1820/3 B18203000

Tronchese per resina sintetica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:72 21 160
Rubix:160000000734222
EAN:4003773046820
TRONCHESI PER RESINE B 1820/3 B18203000

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchipiatto
Lunghezza150 mm
Peso165 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRONCHESI PER RESINE B 1820/3 B18203000


72 21 160 Diagonal Cutters for plastics
Cutting face flush. For nearly flush cutting of moulded plastic components from sprues. Cuts soft materials such as lead in a flush cut. With opening spring. 85° angled blades.
  • Dimensions angle: 85
  • KNIPEX 72 21 160 Tronchese per resina sintetica rivestiti in resina sintetica 160 mm

    Punti di forza

    Con taglienti rettificati per taglio raso. Per un taglio raso di bavature di resina sintetica. Trancia di netto i materiali dolci come il piombo. Con molla di ritorno. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)228x79x47 mm
    Forma dei becchipiatto
    Lunghezza150 mm
    Peso165 g
    Capacità di taglio3 mm
    Paese d'origineDE
    Codice doganale82032000
    65,99 IVA esclusa
    / Unità
    80,51 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione