TRONCHESI LAT. B 1815/5 MM 140 B18155140
Tronchese laterale per meccanica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Knipex:70 05 140
Rubix:160000000752163
EAN:4003773039488

Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | diagonale |
|---|---|
| Lunghezza | 140 mm |
| Peso | 154 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : TRONCHESI LAT. B 1815/5 MM 140 B18155140
70 05 180 Diagonal Cutter
narrow head style for use in confined areas. The indispensable diagonal cutter for all-round use. High-quality material and precise workmanship for long service life. Precision cutting edges for soft and hard wire. Clean cutting of thin copper wires, also at the cutting edge tips. Cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. with bevel.
Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 4.0 mm Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 3.0 mm Cutting capacities hard wire (diameter): Ø 2.5 mm
narrow head style for use in confined areas. The indispensable diagonal cutter for all-round use. High-quality material and precise workmanship for long service life. Precision cutting edges for soft and hard wire. Clean cutting of thin copper wires, also at the cutting edge tips. Cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. with bevel.
KNIPEX 70 05 140 Tronchese laterale per meccanica rivestiti in materiale bicomponente cromata 140 mm
Punti di forza
L´indispensabile tronchese laterale per un uso versatile. Materiale di alta qualità e lavorazione precisa per una lunga durata. Taglienti di precisione per filo metallico a bassa e alta resistenza. Taglio pulito sulle punte dei taglienti, anche per filo di rame sottile. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC. Con testa stretta per l´impiego in luoghi di difficile accesso. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 233x55x52 mm |
|---|---|
| Forma dei becchi | diagonale |
| Lunghezza | 140 mm |
| Peso | 154 g |
| Capacità di taglio | 4 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione