TRONCHESI B 1820/1 MM 140 B18201140

Tronchese per resina sintetica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:72 01 140
Rubix:160000000734218
EAN:4003773043713
TRONCHESI B 1820/1 MM 140 B18201140

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Lunghezza140 mm
Peso120 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRONCHESI B 1820/1 MM 140 B18201140


72 01 160 Diagonal Cutters for plastics
Cutting face flush. For nearly flush cutting of moulded plastic components from sprues. Cuts soft materials such as lead in a flush cut. With opening spring. improved transmission ratio for 25 % more cutting performance.
KNIPEX 72 01 140 Tronchese per resina sintetica rivestiti in resina sintetica 140 mm

Punti di forza

Con taglienti rettificati per taglio raso. Per un taglio raso di bavature di resina sintetica. Trancia di netto i materiali dolci come il piombo. Con molla di ritorno. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)145x68x14 mm
Forma dei becchidiagonale
Lunghezza140 mm
Peso120 g
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
36,11 IVA esclusa
/ Unità
44,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione