U00200003 020/3_10.6X10.5 TRONCHESE
Tronchese con becchi standard a tagliente semi-raso
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:020/3 10.6X10.5
Rubix:160000000338779
Produttore:U00200003
EAN:8010239297029


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | rotondo |
|---|---|
| Lunghezza | 110 mm |
| Peso | 60 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : U00200003 020/3_10.6X10.5 TRONCHESE
Becchi arrotondati e poco ingombranti per accessi difficili - Molle di richiamo a lamina intercambiabile - Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 110x70x10 mm |
|---|---|
| Peso | 70 g |
| Forma dei becchi | rotondo |
| Lunghezza | 110 mm |
| Peso | 60 g |
| Lunghezza dei becchi | 10,6 mm |
| Capacità di taglio | 10,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione