TRONCHESI LATERALI B 1802/1 B18021000

Tronchese laterale per elettromeccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:76 22 125
Rubix:160000000752142
EAN:4003773048022
TRONCHESI LATERALI B 1802/1 B18021000

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchitagliente laterale
Lunghezza125 mm
Peso107 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRONCHESI LATERALI B 1802/1 B18021000


With sharp, precise closing edges for soft, hard wire and piano wire. Cutting edges additionally induction-hardened, hardness of the cutting edges about 63 HRC. Recessed hinge. Vanadium electric steel forged, hardened in oil.
KNIPEX 76 22 125 Tronchese laterale per meccanica per elettromeccanica rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 125 mm

Punti di forza

With sharp, precisely aligned cutting edges. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 63 HRC. Cerniera chiusa. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)185x68x19 mm
Forma dei becchitagliente laterale
Lunghezza125 mm
Peso107 g
Lunghezza dei becchi16 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
41,81 IVA esclusa
/ Unità
51,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione