Riferimenti
Usag:185 AX 140
Rubix:999180200014368
Produttore:U01850151
EAN:8001150023200

Dettagli del prodotto : U01850151 185 AX
ISO 5749
Testa allungata ed appuntita
Taglio pulito e preciso sulle punte dei taglienti
Taglienti ulteriormente temprati ad induzione che permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
Fulcro più vicino al tagliente per una riduzione dello sforzo in fase di taglio
Cerniera aperta con articolazione forgiata
Impugnature ergonomiche bimateriali con asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
Testa allungata ed appuntita
Taglio pulito e preciso sulle punte dei taglienti
Taglienti ulteriormente temprati ad induzione che permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
Fulcro più vicino al tagliente per una riduzione dello sforzo in fase di taglio
Cerniera aperta con articolazione forgiata
Impugnature ergonomiche bimateriali con asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma dei becchi | diagonale |
|---|---|
| Lunghezza | 140 mm |
| Lunghezza dei becchi | 17 mm |
| Capacità di taglio | 1,4 mm |
| Tipologia | tronchese a tagliente diagonale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
