PINZA 435

Pinze da taglio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:435
Rubix:160000000108514
EAN:3148511760000
PINZA 435

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Lunghezza110 mm
Peso60 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA 435


B [mm]: 16.0C [mm]: 16,0E [mm]: 16.0L [mm]: 120L1 [mm]: 8[g]: 95

Punti di forza

- 405: Taglio assiale - 416 - 435: Superficie di taglio quasi piatta, bacino stretto - 425: Superficie di taglio piatta, ganasce lunghe 13 mm - Design: nervatura opaca, rivestimento rosso, molla di apertura.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso74 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)155x65x20 mm
Peso imballaggio74 g
Forma dei becchidiagonale
Lunghezza110 mm
Peso60 g
Lunghezza dei becchi10,5 mm
63,30 IVA esclusa
/ Unità
77,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione