011860102-TRONCH.ELET.TAG.RASI ASS. FINI BM 130 /2 1186BM /2
TRONCHESE PER ELETTRONICA A TAGLIENTI DIAGONALI RASI BETA 1186BM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1186BM /2
Rubix:160000000007629
Produttore:011860102
EAN:8014230513423


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | diagonale |
|---|---|
| Lunghezza | 130 mm |
| Peso | 74 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : 011860102-TRONCH.ELET.TAG.RASI ASS. FINI BM 130 /2 1186BM /2
ISO 9654
Becchi assottigliati
Impugnatura bimateriale
Becchi assottigliati
Impugnatura bimateriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x80x40 mm |
|---|---|
| Peso | 74 g |
| Forma dei becchi | diagonale |
| Lunghezza | 130 mm |
| Peso | 74 g |
| Lunghezza dei becchi | 13 mm |
| Capacità di taglio | 13 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore