TRONCHESI LAT. B 1815/1 MM 160 B18151160

Tronchese laterale per meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:70 01 160
Rubix:160000000752156
EAN:4003773013426
TRONCHESI LAT. B 1815/1 MM 160 B18151160

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchitagliente laterale
Lunghezza160 mm
Peso171 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRONCHESI LAT. B 1815/1 MM 160 B18151160


70 01 180 Diagonal Cutter
narrow head style for use in confined areas. The indispensable diagonal cutter for all-round use. High-quality material and precise workmanship for long service life. Precision cutting edges for soft and hard wire. Clean cutting of thin copper wires, also at the cutting edge tips. Cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC.
  • Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 4.0 mm
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 3.0 mm
  • Cutting capacities hard wire (diameter): Ø 2.5 mm
  • KNIPEX 70 01 160 Tronchese laterale per meccanica rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 160 mm

    Punti di forza

    L´indispensabile tronchese laterale per un uso versatile. Materiale di alta qualità e lavorazione precisa per una lunga durata. Taglienti di precisione per filo metallico a bassa e alta resistenza. Taglio pulito sulle punte dei taglienti, anche per filo di rame sottile. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC. Con testa stretta per l´impiego in luoghi di difficile accesso. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Forma dei becchitagliente laterale
    Lunghezza160 mm
    Peso171 g
    Capacità di taglio4 mm
    Codice doganale82032000
    € 26,10 IVA esclusa
    / Unità
    € 31,85 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione