TRONCHESI LATERALI 573GB 180

Taglierina laterale POWER-8316

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:8316-180 JC
Rubix:160000000881365
Produttore:1439588
EAN:4010886807071
TRONCHESI LATERALI 573GB 180

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Lunghezza180 mm
Peso265 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRONCHESI LATERALI 573GB 180


Taglierina laterale 180 mm Impugnatura 2C Secondo DIN ISO 5749 Buona azione della leva per un taglio facile Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC Per fili duri/fili di pianoforte - valori vedere tabella Capacità di taglio max. Ø 1,4 - 2,0 mm GEDORE acciaio speciale temprato e rinvenuto, forgiato a caldo, temprato a olio e ricotto JC = cromato, impugnature a 2 componenti TL = grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchidritto
Lunghezza180 mm
Peso265 g
Capacità di taglio22,6 mm
Tipologiataglierina laterale elettrica
Codice doganale82032000
€ 45,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione