TRONCHESE LUNGHEZZA (MM) 210 6836169

Tronchese

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:6836169
Rubix:999180600004458
EAN:3660338342387
TRONCHESE LUNGHEZZA (MM) 210 6836169

Riepilogo info tecniche

Lunghezza210 mm
Peso380 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRONCHESE LUNGHEZZA (MM) 210 6836169


Testa di taglio in acciaio brunito.
Manici avvolti in bi-materiale per una presa confortevole.
Ergonomico con cerniera progettata per migliorare la potenza e la precisione di taglio.
Molla di richiamo e sistema di bloccaggio.
Utilizzabile con una mano, sforzi di taglio ridotti del 50%.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza210 mm
Peso380 g
Lunghezza dei becchi18,5 mm
64,97 IVA esclusa
/ Unità
79,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore