X-CUT TRONCHESE LATERALE 73 02 160

X-Cut Tronchese laterale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:73 02 160
Rubix:999180300054757
EAN:4003773075127
X-CUT TRONCHESE LATERALE 73 02 160

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Lunghezza160 mm
Peso175 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : X-CUT TRONCHESE LATERALE 73 02 160


73 02 160 KNIPEX X-Cut®
cuts finest strands as well as multi-core cables and piano wires. Powerful, light and universal. High cutting performance with minimum effort due to optimum coordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Box-joint design: highest stability with low weight. Doubly supported joint axis for heavy duty. Large opening width for thicker cables. Cuts precisely, even through fine copper wires. Compact, low-weight construction. Universally usable, in the assembly, maintenance and production. 40% less force required compared with standard diagonal cutters of the same length.
  • Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 4.8 mm
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 3.8 mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.7 mm
  • Cutting capacities piano wire (diameter): Ø 2.2 mm
  • Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: Ø 12.0 mm
  • KNIPEX 73 02 160 X-Cut® Tronchese laterale compatto a grande forza di taglio rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 160 mm

    Punti di forza

    Trancia con precisione sia i fili più sottili, sia cavi a conduttori multipli e il filo armonico più duro. Forte, leggero e universale. Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti. Cerniera passante: massima stabilità con peso ridotto. Articolazione forgiata con doppio alloggiamento per sollecitazioni elevate e prolungate. Grande apertura per cavi di maggiore dimensioni. Taglio preciso anche per filo sottile in rame. Struttura compatta e leggera. Utilizzo universale, nell'assemblaggio, nella manutenzione e nella produzione. 40 % di risparmio di forza rispetto ai tronchesi con tagliente laterale standard della medesima lunghezza. Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Forma dei becchidiagonale
    Lunghezza160 mm
    Peso175 g
    Capacità di taglio12 mm
    45,52 IVA esclusa
    / Unità
    55,53 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione