185 AX 160 TRONCHESE DIAGONALE 391A.16CPE

Taglierina diagonale modello elettricista

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:391A.16CPE
Rubix:999180600061793
EAN:3662424076619
185 AX 160 TRONCHESE DIAGONALE 391A.16CPE

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Lunghezza160 mm
Peso190 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 185 AX 160 TRONCHESE DIAGONALE 391A.16CPE


Pinze per taglio diagonale - modello elettrico 140 mm/160 mm
Frese piatte da 1/2", progettate per tagliare tutti i tipi di filetti: filetti duri (max 160 Kg/mm²), fili di rame sottili, materiali moderni.
20% in più di durata (30.000 cicli).
Nuovo design delle frese che offre il 20% in più di efficienza.
Posizione di presa semplificata e minimo sforzo di taglio in caso di uso intensivo.
Impugnatura bi-materiale più ampia, che offre il 25% in più di comfort e presa.
Maggiore braccio di leva grazie alla posizione del perno della cerniera.
Foro nell'impugnatura per appenderla per lavori in altezza.

Punti di forza

Durevole
Potente
Molla di ritorno rimovibile
Ergonomia
Capacità massima
Sicurezza

Applicazioni

Testa affusolata per accessi difficili e congestionati (armadi elettrici, cablaggi)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)165x19x9 mm
Peso190 g
Forma dei becchidiagonale
Lunghezza160 mm
Peso190 g
Lunghezza dei becchi21 mm
Capacità di taglio9 mm
Tipologiapinze per taglio diagonale
39,81 IVA esclusa
/ Unità
48,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione