010840010-TRONCHESI DIAGONALI GRANDE EFFETTO 200 1084 200
Tronchesi a grande effetto a taglienti diagonali, manici ricoperti con 2 strati di PVC antiscivolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1084 200
Rubix:160000000007163
Produttore:010840010
EAN:8014230435145


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | diagonale |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Peso | 348,3 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : 010840010-TRONCHESI DIAGONALI GRANDE EFFETTO 200 1084 200
Tronchesi a grande effetto a taglienti diagonali, manici ricoperti con 2 strati di PVC antiscivolo
Punti di forza
Tronchesi a grande effetto a taglienti diagonali, manici ricoperti con 2 strati di PVC antiscivolo
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso | 348,3 g |
| Forma dei becchi | diagonale |
| Lunghezza | 200 mm |
| Peso | 348,3 g |
| Lunghezza dei becchi | 28 mm |
| Capacità di taglio | 28 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione