TRONCHESE LATERALE PER MECCANICA 74 06 250

Forza - pinze da taglio VDE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:74 06 250
Rubix:999180300054810
EAN:4003773041955
TRONCHESE LATERALE PER MECCANICA 74 06 250

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Lunghezza250 mm
Peso453 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRONCHESE LATERALE PER MECCANICA 74 06 250


Con cerniere forgiate per un carico molto elevato e duraturo. Perfettamente adatto a tutti i tipi di filo, compreso il filo per pianoforte. Elevata capacità di taglio con il minimo sforzo grazie a un coordinamento ottimale dell'angolo di taglio e del rapporto di trasmissione. Bordi di taglio ulteriormente temprati a induzione, durezza dei bordi di taglio circa 64 HRC. Acciaio al cromo-vanadio di alta qualità, forgiato, temprato in olio.
la taglierina diagonale lunga 250 mm è adatta per conduttori di rame fino a 16 mm² e conduttori di alluminio fino a 35 mm² Con asse forgiato integrato per impieghi gravosi. Adatto a tutti i tipi di filo, compreso il filo per pianoforte. Elevate prestazioni di taglio con il minimo sforzo grazie al coordinamento ottimale dell'angolo di taglio e del rapporto di trasmissione. Taglienti di precisione ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 64 HRC. Acciaio al cromo vanadio per impieghi gravosi, forgiato, temprato ad olio in più fasi.

Punti di forza

Per massima sollecitazione continua. Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti. Taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione (durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso filo armonico. Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini. Il modello con lunghezza 250 mm è utilizzabile anche per conduttori in rame fino a 16 mm² e conduttori in alluminio fino a 35 mm².

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchidiagonale
Lunghezza250 mm
Peso453 g
Capacità di taglio4,6 mm
Tipologiataglierina diagonale ad alta leva
Codice doganale82032000
63,72 IVA esclusa
/ Unità
77,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione