U01860061 186 C_180 PINZA PER PLASTICA -B-
TRONCHESI A TAGLIENTE RASO DIAGONALE PER MATERIALI PLASTICI USAG 186 C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:186 C 180
Rubix:160000000339028
Produttore:U01860061
EAN:8010239247680


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | rotondo |
|---|---|
| Lunghezza | 180 mm |
| Peso | 242 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : U01860061 186 C_180 PINZA PER PLASTICA -B-
Becchi arrotondati ribassati
Molla di richiamo
Manici rivestiti con guaina in PVC
Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita testa pulita
Molla di richiamo
Manici rivestiti con guaina in PVC
Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita testa pulita
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x70x190 mm |
|---|---|
| Peso | 242 g |
| Forma dei becchi | rotondo |
| Lunghezza | 180 mm |
| Peso | 242 g |
| Lunghezza dei becchi | 27 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione