TRONCHESI LAT. B 1818/3 MM 160 B18183160

Tronchese laterale per meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:74 02 160
Rubix:160000000752171
EAN:4003773023081
TRONCHESI LAT. B 1818/3 MM 160 B18183160

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Lunghezza170 mm
Peso209 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRONCHESI LAT. B 1818/3 MM 160 B18183160


74 02 160 High Leverage Diagonal Cutter
For very tough, continuous use. High cutting performance with minimum effort due to optimum coordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction-hardened (cutting edge hardness approx. 64 HRC), for all sorts of wire including piano wire.
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 3.4 mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.5 mm
  • Cutting capacities piano wire (diameter): Ø 2.0 mm
  • KNIPEX 74 02 160 Tronchese laterale per meccanica tipo "forte" rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 160 mm

    Punti di forza

    Per massima sollecitazione continua. Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti. Taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione (durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso filo armonico. Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)259x57x21 mm
    Forma dei becchidiagonale
    Lunghezza170 mm
    Peso209 g
    Capacità di taglio3,4 mm
    Paese d'origineDE
    Codice doganale82032000
    € 38,19 IVA esclusa
    / Unità
    € 46,59 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione