TWINFORCETRONCHESI LATERALE. 73 72 180

KNIPEX TwinForce®Tronchesi laterale.

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:73 72 180
Rubix:999180300054768
EAN:4003773074779
TWINFORCETRONCHESI LATERALE. 73 72 180

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchitagliente laterale
Lunghezza185 mm
Peso280 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TWINFORCETRONCHESI LATERALE. 73 72 180


73 72 180 KNIPEX TwinForce®
The superior High-Leverage Diagonal Cutter with patented double joint. Ideal transmission of force due to double-hinged design. Reliably cuts all types of wire, including steel tape. For rough or very fine cutting. Low cutting impact: gentle on hands. The tension on muscles and tendons is relieved. For comfortable cutting, repetitive cutting or extremely hard cutting jobs. High degree of stability and zero-backlash due to precisely milled forged-in axles. Cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC.
  • Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 5.5 mm
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 4.6 mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.2 mm
  • Cutting capacities piano wire (diameter): Ø 3.0 mm
  • KNIPEX 73 72 180 TwinForce® Tronchesi laterale ad alta prestazione rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 180 mm

    Punti di forza

    Il tronchese con tagliente laterale di qualità superiore con doppia articolazione brevettata. Rapporto di trasmissione di forza ottimale grazie alla struttura della doppia articolazione. Trancia in modo netto e sicuro tutti i tipi di filo metallico, anche per materiale a nastro. Per tagli fini e grossolani. Minor impatto di taglio – maggiore sicurezza per la mano. Massima protezione di tendini e muscolatura. Per un impiego più confortevole, per tagli multipli o particolarmente difficili. Elevata stabilitá di taglio e nessun gioco nell'articolazione che è forgiata e fresata con elevata precisione. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Forma dei becchitagliente laterale
    Lunghezza185 mm
    Peso280 g
    Codice doganale82032000
    75,44 IVA esclusa
    / Unità
    92,04 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione