TRONCHESI LATERALI 570GB 145

Taglierina laterale - 8314

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:8314-140 JC
Rubix:160000000858636
Produttore:6742730
EAN:4010886674277
TRONCHESI LATERALI 570GB 145

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchitagliente laterale
Lunghezza140 mm
Peso176 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRONCHESI LATERALI 570GB 145


Conformi alla norma DIN ISO 5749. Con testa affusolata, ideali per spazi ristretti. Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 – 65 HRC. Per filo di media durezza, 1,6 mm. Acciaio speciale Gedore temprato e rinvenuto, forgiato a stampo, temprato in olio e ricotto. JC = cromato, con impugnature a 2 componenti. TL = grigio acciaio, con impugnature antiscivolo blu.

Tronchese laterale 140 mm Sec. DIN ISO 5749 Con testa sottile, idoneo per interventi in spazi ristretti Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC Per filo medio-duro 1,6 mm Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente TL = esecuzione grigio acciaio, impugnature con rivestimento protettivo blu

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchitagliente laterale
Lunghezza140 mm
Peso176 g
Lunghezza dei becchi18,5 mm
Capacità di taglio18,5 mm
Codice doganale82032000
30,08 IVA esclusa
/ Unità
36,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione