TRONCHESE LATERALE PER MECCANICA 70 01 125

Tronchese laterale per meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:70 01 125
Rubix:999180300054669
EAN:4003773013402
TRONCHESE LATERALE PER MECCANICA 70 01 125

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchitagliente laterale
Lunghezza125 mm
Peso80 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRONCHESE LATERALE PER MECCANICA 70 01 125


70 01 180 Diagonal Cutter
narrow head style for use in confined areas. The indispensable diagonal cutter for all-round use. High-quality material and precise workmanship for long service life. Precision cutting edges for soft and hard wire. Clean cutting of thin copper wires, also at the cutting edge tips. Cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC.
  • Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 4.0 mm
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 3.0 mm
  • Cutting capacities hard wire (diameter): Ø 2.5 mm
  • KNIPEX 70 01 125 Tronchese laterale per meccanica rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 125 mm

    Punti di forza

    L´indispensabile tronchese laterale per un uso versatile. Materiale di alta qualità e lavorazione precisa per una lunga durata. Taglienti di precisione per filo metallico a bassa e alta resistenza. Taglio pulito sulle punte dei taglienti, anche per filo di rame sottile. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC. Con testa stretta per l´impiego in luoghi di difficile accesso. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Forma dei becchitagliente laterale
    Lunghezza125 mm
    Peso80 g
    Capacità di taglio3 mm
    21,00 IVA esclusa
    / Unità
    25,62 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione