U00220004 022/4_13X10.5X5.5 TRONCHESE

TRONCHESE CON TESTA ALLUNGATA A TAGLIENTE RASO USAG 022/4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:022/4 13X10.5X5.5
Rubix:160000000338789
Produttore:U00220004
EAN:8010239297128
U00220004 022/4_13X10.5X5.5 TRONCHESE

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchirotondo
Lunghezza110 mm
Peso60 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U00220004 022/4_13X10.5X5.5 TRONCHESE


ISO 9654 ASME B107.500
Becchi arrotondati
Modello ultra compatto indicato per componenti elettronici miniaturizzati
Molle di richiamo a lamina intercambiabile
Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi
Consente una maggiore accessibilità: fino a 1,5- 2 mm in più rispetto ad un tronchese standard

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x70x10 mm
Peso120 g
Forma dei becchirotondo
Lunghezza110 mm
Peso60 g
Lunghezza dei becchi13 mm
Capacità di taglio5,5 mm
56,88 IVA esclusa
/ Unità
69,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore