TRONCHESE 405.12MT

Tagliafili Micro-Tech®, misure grandi: potenza

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:405.12MT
Rubix:160000000107143
EAN:3148511751855
TRONCHESE 405.12MT

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Lunghezza125 mm
Peso95 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRONCHESE 405.12MT


B [mm]: 16C [mm]: 16E [mm]: 8L [m]: 125Superficie di taglio: hCu - Ni Ø [mm]: 0,4 - 2,0Fe 30 HRc diam. mm 1,0 Piano diam. mm 0,8

Punti di forza

- Con questa pinza è possibile aumentare la potenza e lavorare più a lungo su un'ampia gamma di materiali - Il modello che trattiene il filo impedisce al filo tagliato di saltare via. Peso: 95 g.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso100 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)155x70x20 mm
Peso imballaggio108 g
Forma dei becchidritto
Lunghezza125 mm
Peso95 g
Lunghezza dei becchi16 mm
Codice doganale82032000
€ 60,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione