CESOIA PER CORNICI E PER PROFILI 94 35 215

Pinze per tagli obliqui

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:94 35 215
Rubix:999180300055147
EAN:4003773046028
CESOIA PER CORNICI E PER PROFILI 94 35 215

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Lunghezza215 mm
Peso397 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CESOIA PER CORNICI E PER PROFILI 94 35 215


Per tagliare profili in resina sintetica, gomma o legno morbido senza schiacciamenti, anche per cavi a nastro fino alla larghezza di 56 mm. Portalama intercambiabile con aletta di guida per tagli a 45° / 60° / 75° / 90°. Con molla di ritorno e nottolino di arresto. Lama: trapezoidale standard, intercambiabile. Corpo utensile: acciaio speciale per utensili, laminato, temperato ad olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)215x70x21 mm
Forma dei becchidritto
Lunghezza215 mm
Peso397 g
Lunghezza dei becchi56 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
€ 69,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione