ERGOTECH TRONCHESE A TAGLIENTE DIAGONALE 25° LUNGHEZZA (MM) 180 840524

ERGOTECH tronchese a tagliente diagonale 25°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:840524
Rubix:170000000533889
EAN:3660338061776
ERGOTECH TRONCHESE A TAGLIENTE DIAGONALE 25° LUNGHEZZA (MM) 180 840524

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchiuniversale
Lunghezza180 mm
Peso270 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ERGOTECH TRONCHESE A TAGLIENTE DIAGONALE 25° LUNGHEZZA (MM) 180 840524


Norma: DIN ISO 5749

Acciaio C 60
Pinza in grado di moltiplicare la forza delle dita.
Trasmissione della potenza ottimizzata.
Taglienti trattati a 60 HRC per induzione.
- Diametro massimo per corda da pianoforte: 2,3
- Diametro massimo per cavo d'acciaio: 2,7
- Diametro massimo per chiodi e viti: 3,8
Prodotto in Germania.

Punti di forza

La testa sfalsata permette di mantenere il polso in linea con l'avambraccio, limitando così i DMS*
Trasmissione ottimizzata della potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchiuniversale
Lunghezza180 mm
Peso270 g
Lunghezza dei becchi30 mm
38,88 IVA esclusa
/ Unità
47,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione