U00240002 024/2_10.5X10.5X9.5 TRONCHESE
TRONCHESE CON BECCHI RIBASSATI A TAGLIENTE RASO USAG 024/2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:024/2 10.5X10.5X9.5
Rubix:160000000338791
Produttore:U00240002
EAN:8010239297142


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | appuntito |
|---|---|
| Lunghezza | 110 mm |
| Peso | 60 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : U00240002 024/2_10.5X10.5X9.5 TRONCHESE
ISO 9654 ASME B107.500
Becchi conici appuntiti
Molle di richiamo intercambiabili
Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi
Modello particolarmente idoneo per lavori su circuiti stampati
Becchi conici appuntiti
Molle di richiamo intercambiabili
Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi
Modello particolarmente idoneo per lavori su circuiti stampati
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 110x70x10 mm |
|---|---|
| Peso | 70 g |
| Forma dei becchi | appuntito |
| Lunghezza | 110 mm |
| Peso | 60 g |
| Lunghezza dei becchi | 10,5 mm |
| Capacità di taglio | 0,8 mm |
| Tipologia | tronchese con becchi ribassati a tagliente raso (per elettronica) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore